Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - glava OSMOZ ZEL Okruglo

Šifra: 2724675

EAN: 3245060241629

LEGRAND

024162

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
OSMOZ
Boja leće
Zelena
Konstrukcija leće
Okruglo

Ostali podaci ili svojstva

Promjer rupe (mm)
22,5
S prednjim prstenom
Ne
Izvedba leće
Plosnato
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP66

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije