Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - glava PLA Okruglo

Šifra: 1095103

EAN: 4015082167752

Drugi proizv.

216775 - M22-L-B

No product image

RMQ-Titan serija glava svjetiljke ravna, plava boja, plastični materijal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Boja leće
Plava
Konstrukcija leće
Okruglo

Ostali podaci ili svojstva

Broj ugradbenih svjetlosnih javljača
1
Promjer rupe (mm)
22,5
Širina otvora (mm)
0
Visina otvora (mm)
22,5
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Krom
Izvedba leće
Plosnato
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP67/IP69K
Stupanj zaštite (NEMA)
4X, 13

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije