Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - glava SCHNEIDER multi kvadratno Plastika

Šifra: 2621769

EAN: 3389110934700

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB5CV003 - Control & Signalling

No product image

Glava kvadratne signalne svjetiljke O 22 s glatkim lećama u 5 boja za ugrađeni LED

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Boja leće
Komplet s više boja
Konstrukcija leće
kvadratno
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Broj ugradbenih svjetlosnih javljača
1
Promjer rupe (mm)
22,5
Širina otvora (mm)
30
Visina otvora (mm)
30
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Crna
Izvedba leće
Visoko
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP66
Stupanj zaštite (NEMA)
4X, 13

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije