Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - glava SCHNEIDER ZEL pravokutno Plastika

Šifra: 2619255

EAN: 3389110775655

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB6DV3 - Control & Signalling

No product image

Pravokutna zelena glava signalne svjetiljke O 16 za ugrađeni LED

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Boja leće
Zelena
Konstrukcija leće
pravokutno
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Broj ugradbenih svjetlosnih javljača
1
Promjer rupe (mm)
16,2
Širina otvora (mm)
24
Visina otvora (mm)
18
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Crna
Izvedba leće
Plosnato
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65
Stupanj zaštite (NEMA)
4X, 13

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije