Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - komplet / kompakt HARMONY BIJ LED 24V AC/DC metal 22,5mm IP66

Šifra: 1100684

EAN: 3389110891911

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BVB1

No product image

Bijela kompletna signalna svjetiljka O 22 glatka leća s ugrađenim LED, 24 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Boja leće
bijela
Izvedba utičnice
LED
Nazivni radni napon Ue (V)
24
Vrsta napona
AC / DC
Materijal prednjeg prstena
Metalno
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66

Ostali podaci ili svojstva

Broj svjetlosnih javljača
1
S rasvjetnim tijelom
Da
Izvedba leće
Plosnato
S prednjim prstenom
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Broja prednjeg prstena
Krom
Stupanj zaštite (NEMA)
13

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije