Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - komplet / kompakt HARMONY NAR LED 230V AC metal 22,5mm IP66

Šifra: 1103131

EAN: 3389110892024

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BVM5

No product image

Naran. kompletna signalna svjetiljka O 22 glatka leća s ugrađenim LED-om 230 do 240 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Boja leće
Narančasta
Izvedba utičnice
LED
Nazivni radni napon Ue (V)
230
Vrsta napona
AC
Materijal prednjeg prstena
Metalno
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66

Ostali podaci ili svojstva

Broj svjetlosnih javljača
1
S rasvjetnim tijelom
Da
Izvedba leće
Plosnato
S prednjim prstenom
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Broja prednjeg prstena
Krom
Stupanj zaštite (NEMA)
13

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije