Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - komplet / kompakt PLATINUM CRV LED 24V AC/DC Okruglo Plastika 22,5mm IP66,IP67,IP69K

Šifra: 2696127

EAN: 8013975225073

LOVATO

LPMLB4

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLATINUM
Boja leće
Crvena
Izvedba utičnice
LED
Nazivni radni napon Ue (V)
24
Vrsta napona
AC / DC
Konstrukcija leće
Okruglo
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66,IP67,IP69K

Ostali podaci ili svojstva

Broj svjetlosnih javljača
1
S rasvjetnim tijelom
Da
Izvedba leće
ravan
S prednjim prstenom
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčano pričvršćeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije