Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - komplet / kompakt PLATINUM neovisna PLA LED 230V AC Okruglo Plastika 22,5mm IP65

Šifra: 1211589

EAN: 8013975192399

LOVATO

8LP2TILM6P

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLATINUM
Boja leće
Plava
Izvedba utičnice
LED
Nazivni radni napon Ue (V)
230
Vrsta napona
AC
Konstrukcija leće
Okruglo
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Izvedba leće
ravan
Izvođenje električnog priključka
Vijčano pričvršćeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije