Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - svjetleći element HARMONY

Šifra: 1218652

EAN: 3389110274776

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB6EG4B

No product image

Blok s crvenom lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom te ugrađenim LED-om 48 do 120 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Vrsta rasvjetnog tijela
LED
Držač svjetiljke
Bez
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 48 do 120
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
od 0 do 0
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj svjetiljke
Crvena

Ostali podaci ili svojstva

S integriranim predotpornikom
Ne
S integriranom svjetiljkom
Da
S integriranom diodom
Da
S integriranim transformatorom
Ne
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 48 do 120
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Povezanost plosnatim utikačem
Vrsta pričvršćivanja
Prednje pričvršćivanje
Integrirani transformator
Ne
Rasvjetni proizvodi
LED

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije