Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - svjetleći element HARMONY

Šifra: 1218654

EAN: 3389110274769

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB6EG3B

No product image

Blok sa zelenom lampicom i kućištem / pričvrš. prirub. i ugrađ. LED-om 48 do 120 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Vrsta rasvjetnog tijela
LED
Držač svjetiljke
Bez
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 48 do 120
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
od 0 do 0
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj svjetiljke
Zelena

Ostali podaci ili svojstva

S integriranim predotpornikom
Ne
S integriranom svjetiljkom
Da
S integriranom diodom
Da
S integriranim transformatorom
Ne
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 48 do 120
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Povezanost plosnatim utikačem
Vrsta pričvršćivanja
Prednje pričvršćivanje
Integrirani transformator
Ne
Rasvjetni proizvodi
LED

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije