Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - svjetleći element HARMONY LED ostalo 24V 24V AC/DC BIJ

Šifra: 1098106

EAN: 3389110089615

SCHNEIDER ELECTRIC

ZBVB1

No product image

Blok s bijelim svjetlom za glavu O 22 ugrađeno LED svjetlo. 24 V, priključivanje vijčanom stezaljkom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Vrsta rasvjetnog tijela
LED
Držač svjetiljke
Ostalo
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
24
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj svjetiljke
bijela

Ostali podaci ili svojstva

S integriranim predotpornikom
Ne
S integriranom svjetiljkom
Da
S integriranom diodom
Da
S integriranim transformatorom
Ne
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
24
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta pričvršćivanja
Prednje pričvršćivanje
Integrirani transformator
Ne
Rasvjetni proizvodi
LED

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije