Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER LED BA9s 400V AC BIJ

Šifra: 2620813

EAN: 3389110892581

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BV5D1 - Control & Signalling

No product image

Blok s bijelom lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom i LED žaruljom BA9S 400 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Vrsta rasvjetnog tijela
LED
Držač svjetiljke
BA9s
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
400
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj svjetiljke
bijela

Ostali podaci ili svojstva

S integriranim predotpornikom
Ne
S integriranom svjetiljkom
Da
S integriranom diodom
Da
S integriranim transformatorom
Da
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
400
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta pričvršćivanja
Prednje pričvršćivanje
Rasvjetni proizvodi
LED

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije