Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka signalna EIKON CRV E10 230V AC Plastika IP40 VGR. 2M Brez sijalke MAX. 3W

Šifra: 2652071

EAN: 8007352265288

VIMAR

20387.R - VIM20387.R

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EIKON
Boja leće
Crvena
Izvedba utičnice
E10
Nazivni radni napon Ue (V)
230
Vrsta napona
AC
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije