Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED ARROW N Piktogramska PREMIUM 2W trajni / pripravnostni spoj 1h LiFePO4 Automatska samoprovjera BIJ Nadžbukno 25m IP40

Šifra: 2747940

EAN: 5902869518267

AWEX

ARN/2W/B/1/SA/AT/WH/

No product image

Sigurnosna svjetiljka LED ARROW N u obliku Piktograma, snage 2 W, trajno/pripravni spoj, autonomije 1 sata, bijele boje, vidljiva na udaljenosti od 25 m, sa zaštitom IP40.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ARROW N
Snaga svjetiljke (W)
2
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
1
Kvaliteta baterija
Litium-Iron-Phosphate
Uređaj za praćenje
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Udaljenost prepoznavanja (m)
25
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije