Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED ARROW N Piktogramska STANDARD 1W trajni / pripravnostni spoj 1h Ni-Cd BIJ Nadžbukno 25m IP40

Šifra: 2725342

EAN: 5902448903538

AWEX

ARN/1W/C/1/SA/X/WH/C

No product image

Sigurnosna svjetiljka LED ARROW N u obliku Piktograma, snage 1W, trajno/pripravni spoj, autonomije 1 sata, bijele boje, vidljiva na udaljenosti od 25 m, sa zaštitom IP40.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ARROW N
Snaga svjetiljke (W)
1
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
1
Kvaliteta baterija
NiCd
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Udaljenost prepoznavanja (m)
25
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Trajanje nazivnog pogona
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije