Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED ARROW P STANDARD Piktogram + piktogram DOL LED se ne može zamijeniti 1W trajni / pripravnostni spoj 3h BIJ Podžbukno 25m IP40

Šifra: 2795523

EAN: 5902448903705

AWEX

ARP/1W/C/3/SA/X/WH/C

No product image

ARROW P LED svjetiljka za hitne slučajeve je u obliku piktograma, ima snagu od 1W, trajnu/pripravnu vezu, autonomiju od 3 sata, bijela je, vidljiva na udaljenosti od 25m i ima IP40 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ARROW P
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
1
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Podžbukno
Udaljenost prepoznavanja (m)
25
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije