Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED AXN STANDARD 2W 250lm trajni / pripravnostni spoj 3h BIJ Nadžbukno IP65 univerzalna optika

Šifra: 2762521

EAN: 5902869529539

AWEX

AXNU/2W/C/3/SA/X/WH/

No product image

Sigurnosna svjetiljka LED AXN, nadogradna, okrugla, snage 2W, svjetlosne jakosti 250 lumena, trajno/pripravni spoj, autonomije 3 sata, s univerzalnom optikom, bijele boje i zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
AXN
Snaga svjetiljke (W)
2
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
250
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Optika
univerzalna optika

Ostali podaci ili svojstva

Oblik svjetiljke
Okruglo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije