Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED AXP 3.0 PREMIUM LED se ne može zamijeniti 1W 250lm pripravnostni spoj 1h LiFePO4 BIJ Podžbukno Okruglo IP20 univerzalna optika

Šifra: 2800329

EAN: 3838629764532

AWEX

AX3P/U/1W/B/1/SE/X/W

No product image

AXP 3.0 LED svjetiljka za hitne slučajeve je udubljena, okruglog oblika, ima snagu od 1W, svjetlosni tok od 250 lumena, priključak u stanju pripravnosti, autonomiju od 1 sata, u bijeloj boji, ima univerzalnu optiku i IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
AXP 3.0
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
1
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
250
Vrsta spajanja
pripravnostni spoj
Autonomija (h)
1
Kvaliteta baterija
Litium-Iron-Phosphate
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Podžbukno
Oblik
Okruglo
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Optika
univerzalna optika

Ostali podaci ili svojstva

Oblik svjetiljke
Okruglo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije