Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED EXIT LARGE STANDARD 2W 285lm trajni / pripravnostni spoj 3h BIJ Nadžbukno IP65

Šifra: 2850957

EAN: 5901821243247

AWEX

ETL/2W/C/3/SA/X/WH/C

No product image

LED AWEX EXIT LARGE svjetiljka za hitne slučajeve ima snagu od 2W, svjetlosni tok od 285 lumena, stalnu/pripravnu vezu, autonomiju od 3 sata, bijela je, nadograđena i ima IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EXIT LARGE
Snaga svjetiljke (W)
2
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
285
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Oblik svjetiljke
pravokutno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije