Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED EXIT SMALL PREMIUM 1W 175lm trajni / pripravnostni spoj 3h Automatska samoprovjera BIJ Nadžbukno IP65

Šifra: 2746879

EAN: 5902869516980

AWEX

ETS/1W/B/3/SA/AT/WH/

No product image

Sigurnosna svjetiljka LED AWEX EXIT SMALL snage 1W, svjetlosne jakosti 130 lumena, trajno/pripravni spoj, autonomije 3 sata, automatsko ispitivanje rada, bijele boje, nadogradna, sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EXIT SMALL
Snaga svjetiljke (W)
1
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
175
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Uređaj za praćenje
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije