Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED EXIT SMALL STANDARD 2W 270lm trajni / pripravnostni spoj 3h BIJ Nadžbukno IP65

Šifra: 2737102

EAN: 5902448990057

AWEX

ETS/2W/C/3/SA/X/WH/M

No product image

Sigurnosna svjetiljka proizvođača AWEX SMALL STANDARD, snage 2 W, autonomije 3 sata. Kućište svjetiljke je polikarbonatno, poklopac je od pleksi-stakla. Svjetiljka djeluje u trajnome i pripremnom spoju i ima stupanj zaštite IP65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EXIT SMALL
Snaga svjetiljke (W)
2
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
270
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije