Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED LOVATO II 3W 410lm trajni / pripravnostni spoj 1h Nadžbukno IP41

Šifra: 2737623

EAN: 5902448991535

AWEX

LV2U/3W/C/1/SA/X/WH/

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO II
Snaga svjetiljke (W)
3
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
410
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
1
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP41

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije