Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED LOVATO II STANDARD 1W 175lm trajni / pripravnostni spoj 1h BIJ Nadžbukno kvadratno IP41 univerzalna optika

Šifra: 2800156

EAN: 5902869530528

AWEX

LV2U/1W/C/1/SA/X/WH

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO II
Snaga svjetiljke (W)
1
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
175
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
1
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Oblik
kvadratno
Vrsta zaštite (IP)
IP41
Optika
univerzalna optika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije