Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED LOVATO P 3.0 PREMIUM 1W 250lm pripravnostni spoj 1h BIJ Podžbukno IP20 univerzalna optika

Šifra: 2800330

EAN: 3838629764549

AWEX

LV3P/U/1W/B/1/SE/X/W

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO P
Snaga svjetiljke (W)
1
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
250
Vrsta spajanja
pripravnostni spoj
Autonomija (h)
1
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Podžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Optika
univerzalna optika

Ostali podaci ili svojstva

Oblik svjetiljke
kvadratna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije