Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED LOVATO P PREMIUM 1W 190lm pripravnostni spoj 1h Automatska samoprovjera BIJ Podžbukno kvadratno IP20 koridorska optika

Šifra: 2796889

EAN: 5902869569962

AWEX

LVPC/1W/B/1/SE/AT/WH

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO P
Snaga svjetiljke (W)
1
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
190
Vrsta spajanja
pripravnostni spoj
Autonomija (h)
1
Uređaj za praćenje
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Podžbukno
Oblik
kvadratno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Optika
optika za hodnike

Ostali podaci ili svojstva

Trajanje nazivnog pogona
1
Oblik svjetiljke
kvadratna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije