Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED ROBUS DESMOND LED se ne može zamijeniti 1,5W 170lm 5700K pripravnostni spoj 3h Gumb za provjeru ispravnosti BIJ Podžbukno Okruglo bez IP20

Šifra: 2800239

EAN: 5391370079976

LED Group

RDD1P5LO-01

No product image

LED ugradbena svjetiljka za hitne slučajeve DESMOND ima snagu od 1,5 W, svjetlosni tok od 170 lumena, priključak u stanju pripravnosti, autonomiju od 3 sata, bateriju LifeP04, optiku za otvorene prostore i u bijeloj je boji.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
1,5
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
170
Temperatura boja (K)
5700
Vrsta spajanja
pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Uređaj za praćenje
Test gumb
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Podžbukno
Oblik
Okruglo
Držač svjetiljke
Bez
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Optika
optika za odprte prostore

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, prozirna
Dovod energije
Periferni uređaj (pojedinačna baterija)
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
Da
Dužina (mm)
173
Širina (mm)
30
Visina/dubina (mm)
22
Vanjski promjer (mm)
40
Vrsta napona
AC
Funkcija
osvjetljenje izlaza za bijeg
LED nominalna struja pri konstantnoj struji (mA)
od 320 do 320
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru
Razdjelnik svjetla
objektiv za fokusiranje
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
40000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od 0 do 40
Maks. snaga sustava (W)
1,3
Faktor snage
0,39
Ugradbena visina/dubina (mm)
20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije