Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Svjetiljka za hitni slučaj LED ROBUS EBLANA LED se ne može zamijeniti 3W 160lm 6500K trajni spoj 3h Ni-Cd Gumb za provjeru ispravnosti BIJ Nadžbukno pravokutno bez

Šifra: 2778032

EAN: 5391370041850

LED Group

R8MLED-01

No product image

LED svjetiljka za hitne slučajeve EBLANA je nadgrađena, pravokutnog oblika, ima snagu od 3W, svjetlosni tok od 160 lumena, trajni spoj, autonomiju od 3h, mogućnost ručnog ispitivanja, u bijeloj je boji i ima IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
3
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
160
Temperatura boja (K)
6500
Vrsta spajanja
trajni spoj
Autonomija (h)
3
Kvaliteta baterija
NiCd
Uređaj za praćenje
Testni gumb
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Oblik
pravokutno
Držač svjetiljke
Bez
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, opal
Dovod energije
Periferni uređaj (pojedinačna baterija)
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
Da
Dužina (mm)
353
Širina (mm)
110
Visina/dubina (mm)
65
Vrsta napona
AC
Funkcija
Rasvjeta/oznaka na putu za bijeg
Sa piktogramom
Da
LED nominalna struja pri konstantnoj struji (mA)
od 36 do 36
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru
Razdjelnik svjetla
Difuzor leća/optika/ploča
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
30000
Otporno na udarce
IK09
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od 0 do 40
Maks. snaga sustava (W)
3,3
Faktor snage
0,55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije