Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Svjetiljka za hitni slučaj LED THORNeco IRIS ESCAPE LED se ne može zamijeniti 2W 212lm 4000K pripravnostni spoj 3h LiFePO4 Automatska samoprovjera BIJ Podžbukno Okruglo bez

Šifra: 2805100

EAN: 9010299884336

THORN

96635651

No product image

THORN IRIS ESCAPE LED svjetiljka za hitne slučajeve ima snagu od 2 W, svjetlosni tok od 212 lumena, priključak u stanju pripravnosti, autonomiju od 3 sata i automatski test rada. Okruglog je oblika, bijele boje i pogodan za IP20 ugradnju.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
2
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
212
Temperatura boja (K)
4000
Vrsta spajanja
pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Kvaliteta baterija
Litium-Iron-Phosphate
Uređaj za praćenje
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Podžbukno
Oblik
Okruglo
Držač svjetiljke
Bez
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Optika
optika za evakuacijske poti

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
Da
Visina/dubina (mm)
3
Vanjski promjer (mm)
140
Vrsta napona
AC
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
74000
Otporno na udarce
IK03
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od 0 do 40
Faktor snage
0,4
Ugradbena visina/dubina (mm)
146
Vrsta ožičenja
pogodan za prolazno ožičenje
Vrsta priključka
Ostalo
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
80
Izmjenjivi upravljački uređaj
Da
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
Nije potrebno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije