Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED THORNeco NINA E3/E3T LED 5W 20lm 6500K trajni / pripravnostni spoj LiFePO4 AT/CT BIJ Stropna montaža 30m IP40

Šifra: 2865575

EAN: 5063618032899

THORN

96638263

No product image

Zasilna svetilka LED THORN NINA 30M ima moč 5W, svetlobni tok 70 lm, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 3 ure, samodejni ali manualni preskus delovanja, je nadgradna ter ima zaščito IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
5
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
20
Temperatura boja (K)
6500
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Kvaliteta baterija
Litium-Iron-Phosphate
Uređaj za praćenje
AT/CT
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Stropna montaža
Udaljenost prepoznavanja (m)
30
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije