Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED THORNeco SAM 20M LED se ne može zamijeniti 4,8W 155/269lm 5700K 3h LiFePO4 BIJ Nadžbukno pravokutno bez IP65

Šifra: 2805088

EAN: 9010299883377

THORN

96635656

No product image

LED svjetiljka za hitne slučajeve THORN SAM 20M ima snagu od 4,8 W, svjetlosni tok od 155/269 lumena, trajnu/pripravnu vezu, autonomiju od 3 sata, test automatskog rada, bijela je, postavljena i ima IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
4,8
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
155/269
Temperatura boja (K)
5700
Autonomija (h)
3
Kvaliteta baterija
Litium-Iron-Phosphate
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Oblik
pravokutno
Držač svjetiljke
Bez
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Ostalo
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
Da
Dužina (mm)
255
Širina (mm)
110
Visina/dubina (mm)
70
Vrsta napona
AC
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
74000
Otporno na udarce
IK08
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od 0 do 40
Maks. snaga sustava (W)
4,8
Presjek vodiča (mm2)
2,5
Vrsta priključka
Ostalo
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
80
Izmjenjivi upravljački uređaj
Da
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
Nije potrebno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije