Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za indust. hale LEDINAIRE HighBay BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR LED 456 185W 4000K 840 28000lm LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru SIV Široka zraka IP65 od 220 do 240V

Šifra: 2854716

EAN: 8720169761377

PHILIPS

911401565244

No product image

Svjetiljka za industrijsku halu LEDINAIRE HighBay G3 tvrtke PHILIPS ima snagu od 185 W, neutralnu bijelu boju od 4000 K, CRI80, svjetlosni tok od 28.000 lumena, širok kut osvjetljenja i IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE HighBay
Rasvjetni proizvodi
LED
Prikladno za srednji broj svjetiljki
456
Snaga svjetiljke (W)
185
Temperatura boja (K)
4000
Boja svjetla
840
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
28000
Upravljački uređaj
LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru
Boja kućišta
siva
Raspodjela svjetla
Široka zraka
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Nazivna struja (mA)
od 80 do 100
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
Matarijal kućišta
Aluminij
Način montaže
Privjesak
Sa zaštitnim pokrovom
Da
Materijal reflektora
Ostalo
Visina/dubina (mm)
93
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK06
Otporno na kugle
Da
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
Vrsta napona
AC
Reflektor
Bez
Prikladno za pomoćnu svjetiljku
Ne
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
objektiv za fokusiranje
Kut zrake
Vrlo široki snop >80°
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
70000
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od 25 do 25
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
od 170 do 200
Maks. snaga sustava (W)
185
Faktor snage
0,95
Vanjski promjer (mm)
355
Vrsta ožičenja
Završetak
Broj polova
3
Presjek vodiča (mm2)
1
Vrsta priključka
Ostalo
Integrirana struja u slučaju nužde
Ne
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM5
Ukupno harmonijsko izobličenje
15
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
150
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
8
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
6
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
80
Stopa kvarova pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
4
Stopa kvarova pri srednjem vijeku trajanja od 100 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
100
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Ne
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Ne
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
C
Rad putem Bluetootha
Ne
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Boja reflekora
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije