Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za indust. hale LEDVANCE HB COMPACT V LED se ne može zamijeniti 83W 4000K BIJ 10000lm bez LED driver CRN 110 IP65 od 220 do 240V 360mA

Šifra: 2807259

EAN: 4058075708174

OSRAM-Ledvance

708174

No product image

Industrijska svjetiljka HB COMPACT tvrtke LEDVANCE ima snagu od 83 W, neutralnu bijelu boju svjetla od 4000 K, svjetlosni tok od 10000 lumena, simetričnu raspodjelu svjetlosti i IP65 zaštitu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDVANCE
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
83
Temperatura boja (K)
4000
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
10000
Držač svjetiljke
Bez
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Crna
Raspodjela svjetla
110
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Nazivna struja (mA)
360
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
Matarijal kućišta
Aluminij
Sa zaštitnim pokrovom
Da
Dužina (mm)
180
Visina/dubina (mm)
50
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK06
Otporno na kugle
Ne
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
Vrsta napona
AC
Reflektor
Bez
Prikladno za pomoćnu svjetiljku
Ne
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
Difuzor leća/optika/ploča
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 45
Maks. snaga sustava (W)
83
Faktor snage
0,9
Vanjski promjer (mm)
180
Vrsta ožičenja
Završetak
Broj polova
3
Presjek vodiča (mm2)
1
Vrsta priključka
Ostalo
Integrirana struja u slučaju nužde
Ne
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM5
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
120
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
35
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
35
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Ne
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Ne
Rad putem Bluetootha
Ne
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije