Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za indust. hale ROBUS SONIC5 MULTIBAY CCT LED se ne može zamijeniti 120/150/200W 3000/4000/5000K BIJ 19990/24890/32020lm bez LED driver DIMM 1-10V CRN 110st. IP65 220-240 od 120 do 240V od

Šifra: 2851272

EAN: 5391370092548

LED Group

RSNXCCT3-04 - Multibay

No product image

SONIC5 MULTIBAY CCT LED svjetiljka za industrijske hale ima snagu od 120/150/200W, izbor boje svjetla 3000/4000/5000K, svjetlosni tok od 19990-32020lm ovisno o snazi, mogućnost zatamnjenja 1-10V i IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
120/150/200
Temperatura boja (K)
3000/4000/5000
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
19990/24890/32020
Držač svjetiljke
Bez
Upravljački uređaj
LED driver DIMM 1-10V
Boja kućišta
Crna
Raspodjela svjetla
110
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
220-240
Nazivna struja (mA)
od 510 do 850
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Da
Matarijal kućišta
Aluminij
Način montaže
Ostalo
Sa zaštitnim pokrovom
Ne
Visina/dubina (mm)
163
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK10
S rasvjetnim tijelom
Da
Vrsta napona
AC
Reflektor
Bez
LED nominalna struja pri konstantnoj struji (mA)
od 106 do 106
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Da
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne
Kut zrake
Vrlo široki snop >80°
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od 20 do 20
Maks. snaga sustava (W)
200
Faktor snage
0,95
Vanjski promjer (mm)
300
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Ukupno harmonijsko izobličenje
7,3
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
153
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Položaji
Podesiv kut snopa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije