Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore BS100 H Regulacijska M LED se ne može zamijeniti 28/35/43/51W 4000K 5000/6000/7000/8000lm LED driver s nastav. Izlaznog toka SIV 1280mm IP65

Šifra: 2846541

EAN: 8002219889225

BEGHELLI

40004H - 1004054

No product image

Svjetiljka za vlažne prostorije proizvođača Beghelli BS100 H Control M LED, ima snagu od 28-51W, temperaturu boje od 4000K i podesivi lumen paket od 5000-8000lm, duljinu od 1280 mm i stupanj zaštite IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BS100
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
28/35/43/51
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
5000/6000/7000/8000
Upravljački uređaj
LED driver z nastav.izhod. tok.
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
1280
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije