Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore BS100 Regulacijska L LED se ne može zamijeniti 63W 4000K 6000-10000lm LED driver s nastav. Izlaznog toka SIV 1580mm IP65

Šifra: 2806570

EAN: 8002219889232

BEGHELLI

40005H

No product image

Svjetiljka za vlažne prostorije proizvođača Beghelli BS100 Control L LED, ima snagu od 63W, temperaturu boje od 4000K i podesivi lumen paket od 6000-10000lm, duljinu od 1580 mm i stupanj zaštite IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BS100
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
63
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
6000-10000
Upravljački uređaj
LED driver z nastav.izhod. tok.
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
1580
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije