Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore FORLIGHT POP LED se ne može zamijeniti 41,5W 4000K 4245lm LED driver uključen SIV 1500mm IP65

Šifra: 2800424

EAN: 8445386132303

LEDS-C4

PX-0308-GRI

No product image

Svjetiljka za vlažne prostorije FORLIGHT POP LED duljine 1500mm, ima snagu od 41,5W, neutralnu bijelu boju svjetla 4000K, svjetlosni tok 4245 lumena, LED drajver, sive je boje i ima IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
41,5
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
4245
Upravljački uređaj
LED driver vključen
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
1500
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije