Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore PACIFIC TCW060 Fluorescentna žarulja D=26 mm 2X 18W G13 EVG SIV 660mm IK08 IP65 brez senzor.gibanja brez svetlob.senzor. Otvoren snop/difuzno

Šifra: 1203151

EAN: 8711559813783

PHILIPS

910503610718

No product image

Svjetiljka za vlažne prostorije Pacific TCW060 T8 proizvođača Philips, dužine 600 mm, prikladna za postavljanje 2 žarulje T8 snage 18 W s grlom G13, s ugrađenim elektroničkim balastom i zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PACIFIC
Rasvjetni proizvodi
Fluorescentna žarulja D=26 mm
Prikladno za srednji broj svjetiljki
2X
Snaga svjetiljke (W)
18
Držač svjetiljke
G13
Upravljački uređaj
Elektronska predstikalna naprava (EVG)
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
660
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Sa senzorom pokreta
brez senzor.gibanja
Sa svjetlosnim senzorom
brez svetlob.senzor.
Kut zrake
Odpri žarek

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Da
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Ne
S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Prikladno za konfiguraciju svjetlosne linije
Ne
Materijal poklopca
Plastika, strukturirana
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Izvedba mrežnice
Bez
Raspodjela svjetla
Široka zraka
Izlaz svjetla
Izravno/neizravno
Širina (mm)
136
Visina/dubina (mm)
90
Klasa zaštite
I
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Ne
Maks. snaga sustava (K)
38
S prorezima za prozračivanje
Ne
Vrsta napona
AC
LED nominalna struja pri konstantnoj struji (mA)
mA;-
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
Difuzor leća/optika/ploča
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
25
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
18
Faktor snage
0,9
Vrsta ožičenja
Završetak
Broj polova
3
Presjek vodiča (mm2)
2,5
Vrsta priključka
Priključna stezaljka

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije