Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore ROBUS HARBOUR EXPRESS LED se ne može zamijeniti 35/46/56/70W 4000/5000/65000K 80-89 (razred 1B) BIJ 6030/7870/9600/11310lm LED driver SIV 1570mm IK10 IP66 bez senzora

Šifra: 2855014

EAN: 5391370096058

LED Group

RHE70X5FT-24 - Harbour Express

No product image

HARBOUR EXPRESS je svetilka za vlažne prostore in ima nastavljivo moč med 35 in 70W, možnost izbire barvne temperature med 4000, 5000 in 6500 K. Svetlobni tok je nastavljiv od 6030 do 11310. Zaščitna stopnja IP 66.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
35/46/56/70
Temperatura boja (K)
4000/5000/65000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
6030/7870/9600/11310
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
1570
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Sa senzorom pokreta
NE
Sa svjetlosnim senzorom
NE
Nazivni napon (V)
220-240
Nazivna struja (mA)
170-310

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, opal
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Izlaz svjetla
direkt
Širina (mm)
96
Visina/dubina (mm)
78
Klasa zaštite
I
Maks. snaga sustava (K)
69,5
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
Difuzor leća/optika/ploča
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
100000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
166
Faktor snage
0,9
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Ukupno harmonijsko izobličenje
11
Unificirani omjer blještanja (UGR)
28,2
Rad putem Bluetootha
Ne
Podesiva temperatura boje
Položaji
Izmjenjivi upravljački uređaj
Da
Kućište za zaštitu površine
Neobrađeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije