Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore THORNeco JULIE FLEX 1500 6300 840 DALI LED se ne može zamijeniti 1 51W 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 6300lm DIMM LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru

Šifra: 2811024

EAN: 9010757082618

THORN

96700018

No product image

LED svetilka za vlažne prostore IP65 - DALI napajlnik za zatemniteve, opalnim difuzorjem. Svetlobni tok: 6300 lm, CCT: 4000K, IK08. Namestitev brez orodja, združljivo z BESA. Dimenzije: 1535 x 94 x 76 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
51
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
6300
Može se prigušivati
DIMM
Upravljački uređaj
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Boja kućišta
siva
Način montaže
Nadžbukno
Dužina (mm)
1535
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Sa senzorom pokreta
brez senzor.gibanja
Sa svjetlosnim senzorom
brez svetlob.senzor.
Kut zrake
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivni napon (V)
220

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Stenski model
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
Snaga svjetiljke pri više wati
Nije primjenjivo
S radnim uređajem
Da
Vrsta prigušenja
RMC
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
opal plastični
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Izvedba mrežnice
Mat
Raspodjela svjetla
Simetrično
Izlaz svjetla
direktno
Širina (mm)
103
Visina/dubina (mm)
78
Klasa zaštite
I
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Da
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Da
Žarna nit ispitana prema IEC 60695-2-10
850 °C - 5 sec
Maks. snaga sustava (K)
40
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Da
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Da
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Da
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
74000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
124
Faktor snage
0,9
Vrsta ožičenja
pogodan za prolazno ožičenje
Presjek vodiča (mm2)
2,5
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM4
Ukupno harmonijsko izobličenje
10
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Unificirani omjer blještanja (UGR)
34
Rad putem Bluetootha
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
37
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
37
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
80
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Položaji
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Da
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
D
Kompatibilan s Casambi
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije