Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlo za ormar FINDER LED 600lm, končna 6W 230V magnetska montaža

Šifra: 2795610

EAN: 8012823429229

FINDER

7L.43.0.230.1100 - 7L4302301100

No product image

Luč za v omaro FINDER LED 600 lm, 6W, 230V, z vtičnico, magnetno montažo in stikalom.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Snaga svjetiljke (W)
6
Nazivni napon (V)
230
Magnetno pričvršćivanje
magnetna montaža
S prekidačem za uklj./isklj.
s stikalom

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta rasvjetnog tijela
LED se ne može zamijeniti
Dužina (mm)
-
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
110 - 240
Vrsta napona
AC / DC
Izvođenje električnog priključka
Stezna/vijčana montaža
Rasvjetni proizvodi
-
Stupanj zaštite (NEMA)
-
Način montaže
Magnetno
Montaža od 482,6 mm (19 cola)
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije