Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlo za ormar RITTAL 7W 230V bez utičnice s uključeno/isključeno LED 4000k

Šifra: 2738590

EAN: 4028177806948

RITTAL

2500110 - SZ 2500.110

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Snaga svjetiljke (W)
7
Nazivni napon (V)
230
S utičnicom
NE
S prekidačem za uklj./isklj.
DA

Ostali podaci ili svojstva

Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Materijal
Aluminij
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
100;100-240;240
Vrsta napona
AC
Izvođenje električnog priključka
Ostalo
Način montaže
Površinska montaža
Montaža od 482,6 mm (19 cola)
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije