Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlo za ormar SCHNEIDER 10W 230V s utičnicom magnetna montaža s prekidačem

Šifra: 2741741

EAN: 3606481203045

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYLAMLDS

No product image

Višenamjenska LED žarulja s utičnicom Schuko – 230 V AC – 10 W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Snaga svjetiljke (W)
10
Nazivni napon (V)
230
S utičnicom
z vtičnico
Magnetno pričvršćivanje
magnetna montaža
S prekidačem za uklj./isklj.
s stikalom

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba električnog priključka
Ostalo
Vrsta rasvjetnog tijela
LED se ne može zamijeniti
Dužina (mm)
372
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije