Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić FORLIGHT KORAL 23W E27 ANTR 450mm 100-240V A++ - E IP55

Šifra: 2715044

EAN: 8435381438470

LEDS-C4

PX-0099-ANT

No product image

Svjetlosni stupić FORLIGHT KORAL visine 450 mm, ima mogućnost ugradnje jedne žarulje snage i23W s grlom E27, boje antracita, ima zaštitu IP55 i IK10.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Maks. snaga svjetiljke (W)
23
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
Antracit
Visina (mm)
450
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E
Vrsta zaštite (IP)
IP55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije