Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić FORLIGHT SILJAN 23W E27 SME 450mm 100-240V IP55

Šifra: 2714976

EAN: 8435111054925

LEDS-C4

PX-0029-MAR

No product image

Svjetlosni stupić FORLIGHT SILJAN visine 450 mm, ima mogućnost ugradnje jedne žarulje snage 23 W s grlom E27, smeđe boje, ima zaštitu IP55.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Maks. snaga svjetiljke (W)
23
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
Smeđa
Visina (mm)
450
Nazivni napon (V)
100-240
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Dužina (mm)
450

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije