Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić SLV ALPA MUSHROOM 40 LED zamjenjiv 24W E27 sivi kamen 400mm 230V IP55

Šifra: 2721296

EAN: 4024163119344

SLV

228935

No product image

Aluminijska samostojeća svjetiljka ALPA MUSHROOM 40 emitira svjetlost kroz opalnu glavu i ima oblik gljive, visoka je 40 cm, promjera 16 cm, boje sivog kamena s 1 x grlom E27 u koje se može postaviti LED žarulja snage 24 W.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Maks. snaga svjetiljke (W)
24
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
sivi kamen
Visina (mm)
400
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Alu/Plastic
Klasa zaštite
II
Promjer (mm)
16
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
24
Visina/dubina (mm)
40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije