Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić SLV OTOS GLASS TC(…)SE E27 ANTR 230V IP43

Šifra: 2720909

EAN: 4024163105217

SLV

230465

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
TC(…)SE
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
Antracit
Nazivni napon (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP43

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Alu/Glass
Klasa zaštite
I
Promjer (mm)
15,5
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
15
Visina/dubina (mm)
93,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije