Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić SLV RUSTY CONE 40 11W E27 smeđeg željeza 400mm 230V A++ - E IP54

Šifra: 2721231

EAN: 4024163116251

SLV

229431

No product image

Svjetlosni stupić SLV RUSTY CONE 40 visine 400 mm, s ugrađenim grlom E27 u koje se postavlja žarulja maks. snage 11 W, boje hrđavog željeza sa zaštitnim razredom IP54.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Maks. snaga svjetiljke (W)
11
Držač svjetiljke
E27
Boja kućišta
smeđeg željeza
Visina (mm)
400
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E
Vrsta zaštite (IP)
IP54

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
FeCSi-Steel/Plastic
Klasa zaštite
II
Promjer (mm)
15
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
11
Visina/dubina (mm)
40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije