Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić SLV SLOTBOX 40 LED se ne može zamijeniti 4,5W 3000K 250lm ANTR 400mm 200-240V IP44

Šifra: 2722192

EAN: 4024163140485

SLV

232135

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Maks. snaga svjetiljke (W)
4,5
Temperatura boja (K)
3000
Svjetlosni tok (lm)
250
Boja kućišta
Antracit
Visina (mm)
400
Nazivni napon (V)
200-240
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Aluminij
Klasa zaštite
II
Širina (mm)
12
S rasvjetnim tijelom
sa žarujom
Vrsta napona
AC
Temperatura boja
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
6,8
Visina/dubina (mm)
40
Dužina (mm)
7

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije