Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić SLV SLOTS 65 LED se ne može zamijeniti 6,3W 3000K 350lm rđe 650mm IP44

Šifra: 2722732

EAN: 4024163150842

SLV

231457

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Maks. snaga svjetiljke (W)
6,3
Temperatura boja (K)
3000
Svjetlosni tok (lm)
350
Boja kućišta
rđe
Visina (mm)
650
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Aluminij
Klasa zaštite
I
Promjer (mm)
9
S rasvjetnim tijelom
sa žarujom
Vrsta napona
AC
Temperatura boja
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Visina/dubina (mm)
66,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije