Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni stupić SLV TRUST 30 LED LED se ne može zamijeniti 8,6W 3000K 400lm Inoks 300mm IP55

Šifra: 2732818

EAN: 4024163167543

SLV

228100

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Maks. snaga svjetiljke (W)
8,6
Temperatura boja (K)
3000
Svjetlosni tok (lm)
400
Boja kućišta
Nehrđajući čelik
Visina (mm)
300
Vrsta zaštite (IP)
IP55

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
SST 316
Klasa zaštite
I
Promjer (mm)
6
S rasvjetnim tijelom
sa žarujom
Vrsta napona
AC
Temperatura boja
3000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
8,6
Visina/dubina (mm)
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije